曜日別特売
XNW0663WWLE9 軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光 Panasonic(パナソニック) 28543736

代表画像

軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色温度(K)4000
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】4.2
【定格電圧100V時、200V時、242V時】4.2
【定格電圧100V時、200V時、242V時】7
【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.6
【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.6
光源色白色
内容量1セット注文コード28543736品番XNW0663WWLE9
参考基準価格(税別)¥29,650販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

拡散タイプ

用途軒下用セット内容器具品番NDW28606W+LED電源品番NNK06015NLE9の組合せ質量(g)1タイプ60形電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】4.2平均演色評価数(Ra)85色温度(K)4000光源色白色入力電流(A)(100V時)0.044、(200V時)0.025、(242V時)0.024周囲温度(℃)-10~+35光束(Lm)570RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする