代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
軒下用LEDダウンライト Φ150広角 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28543797
品番
XNW1062WWLE9
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
広角タイプ
用途
軒下用
セット内容
器具品番NDW28601W+LED電源品番NNK10015NLE9の組合せ
質量(g)
1
タイプ
100形
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
【定格電圧100V時、200V時、242V時】7
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
4000
光源色
白色
入力電流(A)
(100V時)0.074、(200V時)0.038、(242V時)0.034
周囲温度(℃)
-10〜+35
光束(Lm)
955
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
150