代表画像
Panasonic(パナソニック)
軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色温度(K)
3500
3000
3500
4000
5000
消費電力(W)
【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.6
【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.6
【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.6
【定格電圧100V時、200V時、242V時】4.2
【定格電圧100V時、200V時、242V時】7
【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.6
光源色
温白色
電球色
温白色
白色
昼白色
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28544034
品番
XNW1563WVLE9
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
拡散タイプ
用途
軒下用
セット内容
器具品番NDW28607W+LED電源品番NNK15015NLE9の組合せ
質量(g)
1
タイプ
150形
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.6
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
3500
光源色
温白色
入力電流(A)
(100V時)0.124、(200V時)0.061、(242V時)0.052
周囲温度(℃)
-10~+35
光束(Lm)
1550
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
150