代表画像

軒下用LEDダウンライト Φ150広角 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28544217 品番 XNW2562WVLE9
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

広角タイプ

用途軒下用 セット内容器具品番NDW28602W+LED電源品番NNK25015NLE9の組合せ 質量(g)1 タイプ250形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.6 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3500 光源色温白色 入力電流(A)(100V時)0.196、(200V時)0.096、(242V時)0.082 周囲温度(℃)-10〜+35 光束(Lm)2290 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする