代表画像

軒下用LEDダウンライト Φ150広角 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 光源色電球色 消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.6 注文コード28544226 品番XNW2562WLLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,500
この商品は光源色・消費電力など20種類から選べます 他の種類を見る

広角タイプ

用途軒下用 セット内容器具品番NDW28603W+LED電源品番NNK25015NLE9の組合せ 質量(g)1 タイプ250形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.6 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 光源色電球色 入力電流(A)(100V時)0.196、(200V時)0.096、(242V時)0.082 周囲温度(℃)-10〜+35 光束(Lm)2220 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする