曜日別特売
XNW2563WNLE9 軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光 Panasonic(パナソニック) 28544296

代表画像

軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.6
【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.6
【定格電圧100V時、200V時、242V時】7
【定格電圧100V時、200V時、242V時】4.2
【定格電圧100V時、200V時、242V時】11.6
光源色昼白色
内容量1セット注文コード28544296品番XNW2563WNLE9
参考基準価格(税別)¥56,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

拡散タイプ

用途軒下用セット内容器具品番NDW28605W+LED電源品番NNK25015NLE9の組合せ質量(g)1タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.6平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)(100V時)0.196、(200V時)0.096、(242V時)0.082周囲温度(℃)-10~+35光束(Lm)2365RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする