空地の除草としてこ除草剤を初めて使用。
グリホサート系の除草剤は色々あるが、この薬剤はよく枯れて、次の草が生えにくい。
理由はわからないが、他の除草剤と同じ成分なのになぜか効き目が良い。
価格はさほど安いことはないが、除草剤の散布回数が減るのでその分は割安かと。
地元のJAでも農地用にオススメしていたので、プロにも評価されているみたい。
敷地周りの雑草予防に5Lのジョーロに50cc(100倍)に薄めて使っています。
1Lと大きいので、20回の除草散布に使えますので、雑草が伸び切る前にサッと振りかけていつもさっぱりさせています。
かなり強力だと思います。
様々な雑草が1週間ぐらいで枯れ始めて、数週間でほぼ枯れました。またその後2カ月ほど生えてきておらず、リピートで購入しました。ただし、笹は枯れませんでした。耕地でも使用が可能とのことで安心して使えます。
農耕用としても使えるとのことで購入しました、除草効果も同等他社品より強い感じがしますし、価格も割合安価でした。