グリホサート系 除草剤 エイトアップ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 仕様移行型 注文コード28544399 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

畑では・・・
播種前や苗の定植前の雑草処理に
果樹園では・・・
果樹園での下草処理や周辺で
水田では・・・
田植え前の雑草処理や水田周り、稲刈り後の雑草処理に
樹木周りにも安心して使えます

適合場所噴霧器:広い面積、ジョーロ:庭先 駐車場 空地 墓地など狭い面積 適合雑草1年生雑草(イヌダテ、メヒシバ、オヒシバなど)、多年生雑草(スギナ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ヨシなど)、ササ類・雑かん木・つる性 農林水産省登録第(号)18815 毒劇区分普通物 仕様移行型 希釈倍率(一年生雑草)200、(多年生雑草)100 主成分グリホサート 散布面積(m2)49.5(約15坪)【水量:5L】 希釈100倍/水量:5L・エイトアップ:50ml、50倍/水量:5L・エイトアップ:100ml、25倍/水量:5L・エイトアップ:200ml
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28544399
2024-05-21
用途:
会社のまわり
N.Sオートボデー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

山に囲まれた会社なんで、雑草が凄い生えるのでお得な5Lが助かります

対象商品:
28544383
2023-10-15
用途:
空地の除草
農・林・水産業

空地の除草としてこ除草剤を初めて使用。
グリホサート系の除草剤は色々あるが、この薬剤はよく枯れて、次の草が生えにくい。
 理由はわからないが、他の除草剤と同じ成分なのになぜか効き目が良い。
 価格はさほど安いことはないが、除草剤の散布回数が減るのでその分は割安かと。
 地元のJAでも農地用にオススメしていたので、プロにも評価されているみたい。

対象商品:
28544399
2024-08-09
用途:
会社周辺の除草
株式会社豊島屋 様

コストパフォーマンスが高いです。
約10年くらい使用しています。

対象商品:
28544383
2022-08-04
用途:
敷地の周りの除草
高村貸家 様 (不動産業)

敷地周りの雑草予防に5Lのジョーロに50cc(100倍)に薄めて使っています。
1Lと大きいので、20回の除草散布に使えますので、雑草が伸び切る前にサッと振りかけていつもさっぱりさせています。
かなり強力だと思います。

対象商品:
28544374
2022-09-07
用途:
除草作業
サービス業

普通によく枯れます 急がないときは薄い目でも7日もしたら枯れます これから笹に
試します

対象商品:
28544383
2022-08-17
用途:
畑などの除草

畑や果樹園にも使用できるので、重宝しています。残り少なくなったので、再購入しました。

対象商品:
28544383
2021-09-29
用途:
除草
教育・研究機関

様々な雑草が1週間ぐらいで枯れ始めて、数週間でほぼ枯れました。またその後2カ月ほど生えてきておらず、リピートで購入しました。ただし、笹は枯れませんでした。耕地でも使用が可能とのことで安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
28544399
2021-09-07
用途:
休耕畑、畦及び家の庭
運輸・通信業

農耕用としても使えるとのことで購入しました、除草効果も同等他社品より強い感じがしますし、価格も割合安価でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする