代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
角型DL60形□150 位相調光 100V用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28544540
品番
XND0690SNLG1
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
拡散タイプ
用途
屋内用
セット内容
器具品番NDN28920S+LED電源品番NNK06011NLG1の組合せ
質量(g)
0.9
電圧(V)
100
消費電力(W)
【定格電圧100V時、200V時、242V時】5.3
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
入力電流(A)
(100V時)0.058
周囲温度(℃)
-10〜+35
光束(Lm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
□150