代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
角型DL □150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28544567
品番
XND0690SLLE9
参考基準価格(税別)
¥29,440
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
拡散タイプ
用途
屋内用
セット内容
器具品番NDS28923S+LED電源品番NNK06011NLE9の組合せ
質量(g)
0.9
タイプ
60形
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
【定格電圧100V時、200V時、242V時】5.3
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
3000
光源色
電球色
入力電流(A)
(100V時)0.058
周囲温度(℃)
-10〜+35
光束(Lm)
570
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
□150