代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
和風角型DL60形□150 3000K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28545005
品番
XND0690JLLE9
参考基準価格(税別)
¥34,940
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
拡散タイプ
用途
屋内用
セット内容
器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLE9組合せ
質量(g)
1
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
【定格電圧100V時、200V時、242V時】4.2
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
3000
光源色
電球色
入力電流(A)
(100V時)0.044、(200V時)0.025、(242V時)0.024
周囲温度(℃)
-10〜+35
光束(Lm)
575
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
□150