代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
和風角型DL60形□150 3000K 位相調光 100V用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28545014
品番
XND0690JLLG1
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
拡散タイプ
用途
屋内用
セット内容
器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLG1組合せ
質量(g)
1
電圧(V)
100
消費電力(W)
【定格電圧100V時、200V時、242V時】5.3
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
3000
光源色
電球色
入力電流(A)
(100V時)0.058
周囲温度(℃)
-10〜+35
光束(Lm)
575
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
□150