代表画像

和風角型DL □150 非調光

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.6 注文コード28545127 品番XND2590JLLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

拡散タイプ

用途屋内用 セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK25010NLE9組合せ 質量(g)1 タイプ250形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】18.6 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 光源色電球色 入力電流(A)(100V時)0.196、(200V時)0.096、(242V時)0.082 周囲温度(℃)-10〜+35 光束(Lm)2370 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)□150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする