純正品なので問題なく安心して使用できます。安さに負けてつい社外品を買ってしまいブラシとホルダーの遊び方大きくて後悔しました。
FTR223のセルモーターのブラシ交換に使用しました。純正部品なので、信頼度が高まります。ブラシは12万キロも走ればかなり、摩耗すます。純正部品がでなくなる前にストックするのも良いでしょう。ブラシは+−が有ります。
セルの回りがおかしいので交換しました。
バッチ治りました!。
コレは純正品しか適応品が無いから純正品ですねぇ。。
ホンダVツインマグナのスターター・モーターのOHのためにOリングとともに購入。モーターを取り外して分解・清掃ののち、ブラシホルダーを交換しようとしたら、プラス側の電極がない!パーツリストで調べたら、「ブラシターミナルセット」(31201-KS5-901)を別途に購入する必要があるようだ。ブラシを押さえるスプリング(31204-KS5-901)はブラシホルダーセットに付属している。注意されたい。
セルモーターが使用限度まで来ていたのでまだ使えそうでしたが
交換しました。新品にするとセル始動音が大きくなりましたがこれから削れて落ち着くかな?