代表画像

LEDローポールライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28545319 品番 XY2941ZLE9
参考基準価格(税別)¥81,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途一般屋外用(防雨型)器具です セット内容灯具:NNY22401KLE9+ポール、NNY28552K 全長(mm)1300±10(灯具含む) 質量(kg)灯具:1.5、ポール:1.2 タイプ白反射板 電圧(V)100〜242 消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10 寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3 保護等級IP23 色温度(K)3000 光源色電球色 光源寿命40000h LED一般色 入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06 光束(Lm)592 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra85 配光タイプ全周配光
注意
※振動や衝撃の多い場所(橋や高架上など)、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないで下さい
※浴室、温水プールなどの湿度の高い場所では使用しない
※60m/s仕様です これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする