昭光物産
昭光物産の 運搬機器
昭光物産の 運搬車輛機器
昭光物産の タイヤ・部品
一輪車用タイヤセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
28545327
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
一輪車のスペアタイヤです。
材質
ゴム
質量(kg)
2.5
色
オレンジ
車輪径(Φmm)
350
耐荷重(kg)
100
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません