代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
LEDローポールライト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
光束(Lm)
450
注文コード
28545346
品番
XY2944ZLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥81,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
光束
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般屋外用(防雨型)器具です
セット内容
灯具:NNY22404KLE9+ポール、NNY28552K
全長(mm)
1300±10(灯具含む)
質量(kg)
灯具:1.5、ポール:1.2
タイプ
黒反射板
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10
寸法(Φ×高さH)(mm)
灯具部分:138×160±3
保護等級
IP23
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000h
LED
一般色
入力電流(A)
【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06
光束(Lm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
Ra70
配光タイプ
全周配光
注意
※振動や衝撃の多い場所(橋や高架上など)、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないで下さい
※浴室、温水プールなどの湿度の高い場所では使用しない
※60m/s仕様です これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないで下さい