曜日別特売
AL-SP STI 1B M4X0.7 アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545450

代表画像

AL-SP STI 1B M4X0.7 アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545450
AL-SP STI 1B M4X0.7 アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545450
AL-SP STI 1B M4X0.7 アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545450

アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法STI M4×0.7注文コード28545450品番AL-SP STI 1B M4X0.7
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途
黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
シャンク径d(Φmm)5.5全長L(mm)60材質HSS仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番199-5667形状下穴:止り規格JIS呼び寸法STI M4×0.7等級I b溝数3下穴径(Φmm)4.26山数0.7ねじ長さ(mm)13呼び4タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理NI外径の基準寸法(mm)4.909めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用食付2.5Pシャンク長ls(mm)33首下長ln(mm)22内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.151、MAX:4.291寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(1.33MB)
注意
※この商品はインサートコイル(ヘリサート・スプリュー)用タップです。通常のタップ径とは異なります、ご注意下さい。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40802413
2017-07-10
用途: プラスチック用に使用しました。
東小塩備製造業

アルミ専用との事だったのですがプラスチックにはやや使いづらいでした。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 08166401
2016-02-01
用途: スプリュー用のタップとして使用

いい仕事してくれました。サイズを変えてまた購入します。

対象商品 : 08166401
2013-02-04
用途: リコイルの挿入のためのタップ作業
根本工務店

リコイルの挿入のためのタップ作業に使用しましたが、止まり穴の仕上げにとてもうまくいきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする