曜日別特売
G 11/2 11 管用平行ねじ用ハンドタップ G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547078

代表画像

管用平行ねじ用ハンドタップ G

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本シャンク径d(Φmm)38注文コード28547078品番G 11/2 11
参考基準価格(税別)¥83,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工溝数6シャンク径d(Φmm)38全長L(mm)125めねじの種類G(PF):管用平行ねじ材質HSS規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番816-8121形状下穴:通り|止り質量(g)1097呼び寸法G 1 1/2-11等級下穴径(Φmm)45.3山数11ねじ長さ(mm)37外径の基準寸法(mm)47.803食付3.5Pシャンク長ls(mm)64内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;44.845、MAX:45.485寸法lk(mm)四角部:32RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)29
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08167187
2024-01-11
用途: 配管治工具

弊社では管用ネジの使う頻度が少ないため安価なものを探しておりました
メーカーも彌満和さんでおまけに割引も使用できたので助かりました

2が参考にしています
対象商品 : 08167171
2019-09-06
用途: 3Dプリンタで製作した後の仕上作業時
アクアサイエンス株式会社製造業

材料は種々の樹脂及びアルミが主なので切れ味も長く持ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 08167171
2018-03-02
用途: 塩ビソケットねじ込みのタップたて
有限会社ジャイロ神戸製造業

あまり使用しませんがあれば便利なので注文しました。
今回使用してみると充分や国立ちます。

対象商品 : 08167144
2015-11-22
用途: パイプのねじきり
建設業・工事業

よい

対象商品 : 08167162
2014-04-13
用途: メネジ加工
福田製作所

シャンクが長くて使い易い。

対象商品 : 08167214
2013-11-06
用途: テーパーネジを平行ネジに修正する為

間違って、平行ネジの機器が付く場所に、テーパー加工のソケットを溶接してしまい
機器のネジが合わない。今回のタップにて修正を試みたが、1箇所目で、刃が欠けてしまった。タップもサイズが大きい分決して、安くはないので非常にショックでした。
全部で2箇所の修正だったので何とかなりましたが、残念です。

対象商品 : 08167171
2013-07-16
用途: 通常のガスネジ(平行ネジ)ソケットにGタイプのレベルセンサーをネジ込む事が出来ない為、今回購入したGタイプタップにてネジをタッピングした訳です。
高伸工業

ガスネジの平行ソケットにGタイプのガスネジタップを掛けた訳ですが、初めの1山ねじ込むにも、
なかなか難しい状況でした。先がもう少し細くなっていればやりやすいと思いましたね。
追記:通常のGタイプ(テーパー型)だと、本来求めている Gタイプの部品はほとんど入りませんので、
   ストレートタイプを購入してみました。
   製品を持っていないので、実際の所クレームが来ないか心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする