※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友重機械工業
住友重機械工業の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
住友重機械工業の インバータ
住友重機械工業の インバータ本体
ギヤモータ用インバータ HF-520/HF-X20 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28547217
品番
HF5202-A75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
制動トルク
平均減速トルク:モータ容量 0.2kW:150%以上、0.4/0.75kW:100%以上
モータ容量 1.5kW:50%以上、2.2kW以上:20%以上
連続回生トルク:約20%「制動抵抗器(オプション)接続で約100%、10%ED」
制御機能
瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク/アンダトルク検出、トルク制限、17段速運転、加減速時間切替、S字加減速、
2ワイヤ/3ワイヤシーケンス、オートチューニング、DWELL機能(ドゥエル)、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数
ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、ハイスリップ制動、PID制御、省エネ制御、MEMOBUS通信(RS‐485/422)、異
常リセット、異常リトライ、パラメータバックアップ機能付着脱式端子台など
過電圧保護
200Vクラス:主回路直流電圧が約410V以上で停止
400Vクラス:主回路直流電圧が約820V以上で停止(電源電圧が400V未満の場合は、約740V)
ストール防止動作レベル
加速中、運転中:あり/なしの選択、パラメータにより個別に動作電流レベルの設定が可能
減速中:あり/なしの選択
適合モータ容量(kW)
0.75
入力電圧(V)
三相200
出力電圧(V)
三相200〜240
冷却方式
強制冷却
保護構造
閉鎖形 IP20
制御方式
センサレスベクトル制御、V/f制御
定格出力電流(A)
5
周波数許容変動
±5%
出力定格容量(kVA)
1.9
保存温度(℃)
-20〜+60℃(輸送期間などの短期間温度)
加減速時間
0.0〜6000秒、(加速・減速を個別に設定:4種類切換え可能)
周波数制御範囲
0.01〜400Hz
電圧許容変動
-15〜+10%
相対湿度
95%RH以下(ただし結露しないこと)
過負荷電流定格
150% 1分間(反限時特性)
振動
9.8m/s
2
以下(10〜20Hz未満)、5.9m/s
2
以下(20〜55Hz)
設置場所
屋内、直射日光や腐食性、爆発性ガスのないこと
標高(m)
標高1000m以下
周囲温度(℃)
-10〜+40℃(閉鎖壁掛形:NEMA Type1)、-10〜+50℃(盤内取付形:IP20/IP00)
周波数設定分解能
デジタル入力:0.01Hz、アナログ入力:最高出力周波数の1/1000
周波数精度
デジタル入力:最高出力周波数の±0.01%以内(-10〜+50℃)、アナログ入力:最高出力周波数の±0.1%以内(+25±10℃)
定格電圧・周波数
三相 200V〜240V 50/60Hz
過負荷保護
定格出力電流の150%60秒で停止