曜日別特売
HF520S-A40 ギヤモータ用インバータ HF-520/HF-X20 シリーズ 住友重機械工業 28547366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギヤモータ用インバータ HF-520/HF-X20 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード28547366品番HF520S-A40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,100
制動トルク
平均減速トルク:モータ容量 0.2kW:150%以上、0.4/0.75kW:100%以上
モータ容量 1.5kW:50%以上、2.2kW以上:20%以上
連続回生トルク:約20%「制動抵抗器(オプション)接続で約100%、10%ED」
制御機能
瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク/アンダトルク検出、トルク制限、17段速運転、加減速時間切替、S字加減速、
2ワイヤ/3ワイヤシーケンス、オートチューニング、DWELL機能(ドゥエル)、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数
ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、ハイスリップ制動、PID制御、省エネ制御、MEMOBUS通信(RS‐485/422)、異
常リセット、異常リトライ、パラメータバックアップ機能付着脱式端子台など
過電圧保護
200Vクラス:主回路直流電圧が約410V以上で停止
400Vクラス:主回路直流電圧が約820V以上で停止(電源電圧が400V未満の場合は、約740V)
ストール防止動作レベル
加速中、運転中:あり/なしの選択、パラメータにより個別に動作電流レベルの設定が可能
減速中:あり/なしの選択
適合モータ容量(kW)0.4入力電圧(V)単相200冷却方式自然冷却保護構造閉鎖形 IP20制御方式センサレスベクトル制御、V/f制御定格出力電流(A)3周波数許容変動±5%保存温度(℃)-20~+60℃(輸送期間などの短期間温度)加減速時間0.0~6000秒、(加速・減速を個別に設定:4種類切換え可能)周波数制御範囲0.01~400Hz電圧許容変動-15~+10%相対湿度95%RH以下(ただし結露しないこと)過負荷電流定格150% 1分間(反限時特性)振動9.8m/s2以下(10~20Hz未満)、5.9m/s2以下(20~55Hz)設置場所屋内、直射日光や腐食性、爆発性ガスのないこと標高(m)標高1000m以下周囲温度(℃)-10~+40℃(閉鎖壁掛形:NEMA Type1)、-10~+50℃(盤内取付形:IP20/IP00)周波数設定分解能デジタル入力:0.01Hz、アナログ入力:最高出力周波数の1/1000周波数精度デジタル入力:最高出力周波数の±0.01%以内(-10~+50℃)、アナログ入力:最高出力周波数の±0.1%以内(+25±10℃)定格電圧・周波数単相 200V~240V 50/60Hz過負荷保護定格出力電流の150%60秒で停止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする