KSD-4000 人体電位測定器 カスガ(KASUGA) 28547786 KSD-4000 人体電位測定器 カスガ(KASUGA) 28547786

人体電位測定器

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲±0.1〜±999.9V 注文コード28547786 品番KSD-4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は測定範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。
ワイドレンジで測定できます。
ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。
記録計を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。
作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。
検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許)
電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。

測定範囲±0.1〜±999.9V 寸法(mm)本体:121×70×22、プローブ:125×Φ25 質量(g)約270(プローブ、乾電池含む) 電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上) 検出方式振動型表面電位センサ 測定精度±5%以内 アナログ出力0〜±999.9mV 測定モード連続測定またはピークホールド 使用環境温度(℃)0〜40 使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-03-15

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする