カスガ(KASUGA)
カスガ(KASUGA)の 静電気対策用品
カスガ(KASUGA)の 静電気測定器
ファンタイプ静電気除去装置
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28547883
品番
KD-410B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。
大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。
イオンバランス調整機能付。
質量(g)
約2.5
ケーブル長(m)
約2.5
機能
イオンバランス調整機能
消費電流(mA)
500
最大風量(m
3
/min)
5.0(50Hz)/6.0(60Hz)
使用環境温度(℃)
0〜40
最大風速(m/s)
2.45(50Hz)/3.20(60Hz)
ファンスピード
無段階可変可能
イオン生成方式
直流コロナ放電式
放電電極針
タングステン
オゾン発生量(ppm)
0.02以下
使用環境湿度(%)
80RH以下(結露なきこと)
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)