KD-150W-1 コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA) 28547899 KD-150W-1 コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA) 28547899 KD-150W-1 コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA) 28547899 KD-150W-1 コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA) 28547899

コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28547899 品番KD-150W-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。
小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。
コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。
放電電極針には、電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。

質量(g)約180 タイプACアダプタ付 消費電力(VA)約1.1 使用環境温度(℃)0〜40 イオン生成方式直流コロナ放電式 除電距離(mm)50〜300(除電時間が20秒以内) 除電面積前面中心部より半径250mm 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300mm) 使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯 入力電源(V)DC12.6〜36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
薄層フィルムの取り扱い時
製造業

これまでは、風の当たる静電除去装置を用いていましたが、薄層フィルムだと風がなびいて、位置決めしにくく、また無風型の場合であっても大型化しやすくて、持ち運ぶことの多い取り扱いでは、不適でした。そんな中、こうしたコンパクトタイプの無風型の静電除去装置はとても重宝です。少し改善点を言えば、もう少しパワフルタイプ(少し面積大きいものへの適用)があっても良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/280/
2023-03-15

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする