KD-110SI コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA) 28547926 KD-110SI コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA) 28547926 KD-110SI コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA) 28547926 KD-110SI コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA) 28547926 KD-110SI コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA) 28547926

コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28547926 品番 KD-110SI
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高電圧発生部を本体に内蔵しているため、簡単に設置できます。
無風のため、風を嫌う工程で使用できます。

用途クリーンルーム用 質量(g)約220 消費電力(VA)約1.5 使用環境温度(℃)0〜40 イオンバランス調整 イオン生成方式直流コロナ放電式 放電電極針ポリシリコン オゾン発生量(ppm)0.02以下(300mm) 使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-15

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする