カスガ(KASUGA)
カスガ(KASUGA)の 静電気対策用品
カスガ(KASUGA)の 静電気測定器
ガンタイプイオナイザ(AC) 専用高電圧電源
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28548005
品番
594-MR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
除電と除塵を目的としたガンタイプです。
エアガン(GI-04B)専用高圧電源になります。
エアガン部は別売りです。
用途
塗装前部品の除塵、除電
体に付着したゴミ・ほこりの除去
種別
高電圧電源部
質量(kg)
約4.8
使用環境温度(℃)
0〜40
イオン生成方式
交流コロナ放電式
消費電流(VA)
約15
放電電極針
ステンレス
オゾン発生量(ppm)
0.02以下(150mm)
使用環境湿度(%)
80RH以下(結露なきこと)
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
注意
※ご使用には別途専用エアガン(GI-04B)が必要です。