ホッティーポリマー
ホッティーポリマーの トリム・トリムシール
ホッティーポリマーの トリムシール
ホッティーポリマーの トリムシール メーターカット品
シリコーントリムHR-06S SUSタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
28548145
品番
HR-06S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
色
黒
用途
医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして
材質
【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)
RoHS指令(10物質対応)
対応