代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M18×1.5
注文コード
28548390
品番
HFISP-M18X1.5
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
呼び寸法
M18×1.5
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
37
溝数
4
材質
HSS-Co
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:86
トラスコ品番
816-8245
形状
下穴:止り
質量(g)
136
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
16.6
山数
1.5
呼び
18
全長L(mm)
100
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
16
シャンク長ls(mm)
45
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.83MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
参考になった