RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管用レンチ
RIDGID(日本エマソン)の パイプレンチ
ラピッドグリップレンチ 10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28548538
品番
10348
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。
くわえられる管径(Φmm)
〜40
外径(Φmm)
くわえられる管:〜49
全長(mm)
250
質量(kg)
0.7
能力(inch)
(継手):〜1・〜25mm
くわえられる管径(inch)
〜1.1/2
モデル
番号:10