※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12R 1/8 ダイヘッドコンプリート BSPT

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28548574 品番65950
参考基準価格(税別)¥32,250 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。

用途12R用ダイヘッド。 質量(kg)1.7 幅(cm)9.525 パイプサイズ1/8inch 高さ(cm)8.255 奥行き(cm)3.175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする