RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の パイプねじ切機
RIDGID(日本エマソン)の チェーザ/ダイヘッド
12R 2 ダイヘッドコンプリート BSPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28548653
品番
92610
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
JIS RH(順ねじ)用アロイ。
奥行き(cm)
11.43
幅(cm)
9.525
高さ(cm)
10.16
質量(kg)
2.61
パイプサイズ
2inch
用途
12R用ダイヘッド。
注意
※2インチの加工は負荷が大きく、時間を要します。