RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の パイプねじ切機
RIDGID(日本エマソン)の チェーザ/ダイヘッド
12R ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28548687
品番
30118
参考基準価格(税別)
¥27,450
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ラチェット部のノブで回転方向を変更。ダイヘッドは両側から装着可能。ラチェットとハンドルのみ。
全長(mm)
815
質量(kg)
2.5
ハンドル長さ(mm)
585
モデル
番号:12-R