※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター替刃
F-448 パイプカッターカエバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28548879
品番
41082
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途
被覆鋼管用。
厚さ(mm)
19
直径(Φmm)
33.1
穴径(Φmm)
9
刃幅(mm)
10.2
適合品番
パイプカッター:32870
標準装備品
パイプカッター:49267
モデル
番号:F-448
注意
※必ずリジッド純正カッター替刃をご利用ください。
※被覆鋼管用の場合、41082(F-448)カッター替刃1枚(標準入数1個)に、被覆保護のため、49012カラー2枚(標準入数4個)が必要となります。