※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター替刃
F-383 パイプカッターカエバ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28548888
品番
33155
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途
鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。
厚さ(mm)
15.5
直径(Φmm)
35.8
穴径(Φmm)
9.7
刃幅(mm)
6.7
適合品番
パイプカッター:32850
モデル
番号:F-383
注意
※必ずリジッド純正カッター替刃をご利用ください。