※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター替刃
E-1032 パイプカッター カエバ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28548906
品番
44185
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途
鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。
厚さ(mm)
19
直径(Φmm)
38.9
穴径(Φmm)
9
刃幅(mm)
11.5
適合品番
パイプカッター:32895
モデル
番号:E-1032
注意
※必ずリジッド純正カッター替刃をご利用ください。