BC510 ベンチ チェーンバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28548949 品番40205
参考基準価格(税別)¥92,050 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。

寸法(mm)(A×B×C×D)270×230×120×155 質量(kg)6.7 呼び径(mm)管サイズ:6-125 呼び径(inch)管サイズ:1/8-5 モデル番号:BC510A
注意
※寸法はハンドル・チェーンなどの突起部を除いた寸法になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする