※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の パイプねじ切機
RIDGID(日本エマソン)の パイプバイス
BC810 ベンチ チェーンバイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28548958
品番
40215
参考基準価格(税別)
¥177,350
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
寸法(mm)
(A×B×C×D)345×305×130×180
質量(kg)
16.9
呼び径(mm)
管サイズ:15-200
呼び径(inch)
管サイズ:1/2-8
モデル
番号:BC810A
注意
※寸法はハンドル・チェーンなどの突起部を除いた寸法になります。