曜日別特売
HT P1 0-80UNF 1.5P ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28548968

代表画像

HT P1 0-80UNF 1.5P ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28548968
HT P1 0-80UNF 1.5P ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28548968
HT P1 0-80UNF 1.5P ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28548968

ハンドタップ HT

(25件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本食付1.5P注文コード28548968品番HT P1 0-80UNF 1.5P
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法No.0-80UNF材質HSS仕様●ひっかかり率:74トラスコ品番816-8356形状下穴:通り|止り質量(g)3規格JIS等級P1溝数3下穴径(Φmm)1.27山数80ねじ長さ(mm)6.3呼びNo.0全長L(mm)36タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)3食付1.5Pシャンク長ls(mm)24内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.182、MAX:1.305寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: ネジ穴
医療・福祉・介護関連業

ネジ穴の切り直しに使いました。
切れ味よく綺麗に切り直しができています。
ネジがハマりやすくなって良かったと思います。

対象商品 : 04490464
2024-04-06
用途: ハンドタップの際に使用
製造業

M1.4ポイントタップのヘビーユーザーです。こちらの商品で間違いありません。

対象商品 : 52893164
2023-09-01
用途: 旧車ネジ穴の修正
自動車・二輪車・自転車関連業

文句のつけどころのないクオリティーで、流石タップメーカーです。他のメーカーとは比較にならない高精度と、切れ味です。マイナーサイズなのですが、取り扱いいただき大変感謝いたします。中タップ等もあると非常嬉しいです。

対象商品 : 37049835
2022-08-28
用途: ねじ切り
教育・研究機関

ヤマワの製品ですので,切れ味も良く,安心して使用できると思います.

対象商品 : 37041067
2022-08-31
用途: M2ネジ切削用
教育・研究機関

ハンドタップ用として購入。切れ味も期待通りであり、まあまあであった。

対象商品 : 40808284
2022-01-07
用途: インチネジ用タップ
株式会社アドバンスパワー

ミスミで購入しているバナナプラグのネジ部が、インチネジの為購入しました。
穴開けは貫通穴なので問題無く使用できます。

対象商品 : 04490473
2021-07-07
用途: 金属模型の製作
でんてつ工房

やはり一流品だけに切れ味がよく、寿命も長いように思います。

対象商品 : 02244752
2020-10-22
用途: OD缶の金口作成に使用

旋盤で加工すればタップはいらないのですが、インチネジのネジ加工はミリ換算で1/100mm以下ですが誤差が出るので購入しました。
今までなかなか見つからなかったのですが、やっと見つけたので購入しました。
まだ使ってないですが、とても満足しています。
また、市販品のOD缶詰め替えアダプタの手抜き製造品(ミリネジ金口品)のチェックにも役立ちます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする