RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター
RIDGID(日本エマソン)の チューブカッター
E-2990 カエバ F/315
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28549019
品番
33205
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。
モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途
アルミ、銅、鋼管用。
厚さ(mm)
6
直径(Φmm)
17.5
穴径(Φmm)
4.8
刃幅(mm)
2.8
適合品番
チューブカッタ:32910/32920/32930
モデル
番号:E-2990
注意
※必ずリジッド純正カッタ替刃をご利用ください。