※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-5/8 エキスパンダーヘッド (15.88M-)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28549125 品番10271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

チューブエキスパンダー用ヘッド。

呼び径(inch)冷媒管:5/8、水道管:1/2 質量(kg)0.2 外径(Φmm)15.88 適合ハンドル15071 モデル番号:S-5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする