※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の エキスパンダ
S-1.1/8 エキスパンダーヘッド(28.58M-)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28549134
品番
10311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チューブエキスパンダー用ヘッド。
呼び径(inch)
冷媒管:1.1/8、水道管:1
質量(kg)
0.2
外径(Φmm)
28.58
適合ハンドル
15071
モデル
番号:S-1.1/8