長寿命でクランプ、アンクランプが素早く行える構造になっています。トリガを引くとジョーが開き加工物の出し入れができます。
ハンドルを1回転弱するだけで、管のクランプ、アンクランプが行えます。
クイックアクショントリガで加工物を素早く設置。鍛造スチール構造による優れた耐久性と強度。
ジョーの位置合わせシステムにより、高精度のクランプと長寿命を実現。
360°回転可能な基台により加工品の柔軟な位置決めが可能。
大型のジョーと金床は大きなクランプと作業スペースを確保。
挟み込み防止リングの付いた、頑丈なスチール製ハンドル。5”クイックアクション鍛造バイス。