曜日別特売
LS-N-PO-V-100-M8X1.25 ロングコーティングポイントタップ LS-PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28549239

代表画像

LS-N-PO-V-100-M8X1.25 ロングコーティングポイントタップ LS-PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28549239
LS-N-PO-V-100-M8X1.25 ロングコーティングポイントタップ LS-PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28549239
LS-N-PO-V-100-M8X1.25 ロングコーティングポイントタップ LS-PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28549239

ロングコーティングポイントタップ LS-PO V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M8×1.25呼び8注文コード28549239品番LS-N-PO-V-100-M8X1.25
参考基準価格(税別)¥6,570販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工呼び寸法M8×1.25ピッチ(mm)1.25材質HSS仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番816-8427形状下穴:通り全長(mm)100規格JIS等級P3溝数3シャンク径(Φmm)6.2下穴径(Φmm)6.85山数1.25シャンク長(mm)50ねじ長さ(mm)19呼び8全長L(mm)100精度P3タップの種類PO(ポイントタップ)食付き部の山数5山表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6.2食付5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじシャンク四角部幅(mm)5シャンク四角部長さ(mm)8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする