※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 電動工具・充電工具アクセサリー
RIDGID(日本エマソン)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
RIDGID(日本エマソン)の ドリルスタンド/ドリルガイド
ドリルガイド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
9.5
外径(Φインチ)
3/8
注文コード
28549344
品番
35780
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
ドリル径(Φmm)
1/8inch、3mm
外径(Φmm)
9.5
外径(Φインチ)
3/8
モデル
番号:1221
用途
交換用。
全長(mm)
30
質量(g)
14
全長(inch)
1.3/16