※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルガイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)13.5 外径(Φインチ)17/32 注文コード28549396 品番35805
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は外径など10種類から選べます 他の種類を見る

スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。

ドリル径(Φmm)1/4inch、6mm 外径(Φmm)13.5 外径(Φインチ)17/32 モデル番号:1721 用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)28 全長(inch)1.3/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする