RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の ドリル
RIDGID(日本エマソン)の ハイスドリル
RIDGID(日本エマソン)の ハイスその他ドリル
NO.2 (3/16) ハイスピード ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28549423
品番
35725
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリル。
全長(mm)
73
適合
エキストラクター:35540
直径(Φmm)
5
質量(g)
14
全長(inch)
3
モデル
番号:2
直径(inch)
3/16