#6 ハイスピード・ツイスト・ドリル 7/16 (11M-)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28549466 品番35745
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリル。

全長(mm)121 適合エキストラクター:35560 直径(Φmm)11 質量(g)71 全長(inch)4.3/4 モデル番号:6 直径(inch)7/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする