※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

35640 83E (1/2) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン) 28549509 35640 83E (1/2) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン) 28549509

83E (1/2) パイプ エクストラクター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28549509 品番35640
参考基準価格(税別)¥22,350 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。
ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。

用途Sch.80管用。 全長(mm)65 質量(g)113 呼び径(mm)管サイズ:15 使用ドリル5/8inch、16mm 呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1/2 全長(inch)3 モデル番号:83E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする