※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

35650 85E (1) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン) 28549527 35650 85E (1) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン) 28549527

85E (1) パイプ エクストラクター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28549527 品番35650
参考基準価格(税別)¥39,050 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。
ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。

用途Sch.80管用。 全長(mm)87 質量(g)354 呼び径(mm)管サイズ:25 使用ドリル1.1/16inch、26mm 呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1 全長(inch)3.1/2 モデル番号:85E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする