※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

35660R 87E (1 1/2) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン) 28549545 35660R 87E (1 1/2) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン) 28549545

87E (1 1/2) パイプ エクストラクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28549545 品番35660R
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。
ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。

用途Sch.80管用。 全長(mm)100 質量(g)737 呼び径(mm)管サイズ:40 使用ドリル1.9/16inch、39mm 呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1.1/2 全長(inch)4 モデル番号:87E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする